141,49 €/ Unitéhors TVA
171,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY..TF/VA |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Zinc-Chrome |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 37.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Roulement | YAR 204-2FW/VA201 |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 6550 N |