Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 2.7/16 TF

  • ERIKS:23764852
  • Fabricant:7316577758392
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est conçue pour être montée sur des parois ou des châssis de machines. Elle comprend un roulement inséré avec une bague intérieure allongée et un blocage par vis de pression, logé dans une fonte robuste. L’unité tolère un désalignement initial modéré et résiste à des températures et des vitesses élevées. La conformité aux normes ISO garantit des performances fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte résiste aux contraintes mécaniques et assure un support fiable lors d’un fonctionnement intensif.
  • Le verrouillage par vis de pression fixe le roulement sur l’arbre, réduisant le risque de mouvement sous charge.
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • Le trou de relubrification et le raccord de graissage permettent une maintenance aisée, réduisant ainsi les temps d'arrêt
  • Le roulement inséré compense un désalignement modéré, ce qui simplifie l'installation dans des conditions variables
Application et utilisation
  • Idéal pour les machines murales nécessitant un support d'arbre stable
  • Utilisé avec des équipements fonctionnant à des vitesses et des températures élevées
  • Compatible avec les systèmes exposés aux contaminants ou à la poussière
Ajouter à la liste

155,85 €/ Unitéhors TVA

188,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
15.88 MMT
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
175 mm
Largeur
73.7 mm
Entraxes des trous de fixation
143 mm
Roulement
YAR 212-207-2F
Boîtier
FY 512 U
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N