Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 2.1/4 TF

  • ERIKS:23764846
  • Fabricant:7316577748652
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un corps en fonte avec blocage par vis de pression et bague intérieure allongée. Elle est conforme aux normes ISO et conçue pour compenser un désalignement initial modéré en rotation constante ou alternée. L’unité résiste à une forte contamination et supporte des charges relativement lourdes à grande vitesse. Le roulement étanche est regraissable pour une durée de vie prolongée dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte protège le roulement contre les dommages mécaniques et les conditions difficiles
  • Le verrouillage par vis pointeau assure une fixation sécurisée de l’arbre et empêche tout glissement rotatif.
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • L’orifice de regraissage permet une maintenance aisée et prolonge la durée de vie opérationnelle
Application et utilisation
  • Idéal pour les machines nécessitant un montage stable et une rotation constante
  • Utilisé avec des équipements exposés à des contaminants particulaires ou liquides
  • Compatible avec les installations dotées d’un diamètre d’arbre de 57,15 mm
Ajouter à la liste

152,09 €/ Unitéhors TVA

184,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
15.88 MMT
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
175 mm
Largeur
73.7 mm
Entraxes des trous de fixation
143 mm
Roulement
YAR 212-204-2F
Boîtier
FY 512 U
Charge dynamique
52700 N
Charge statique
36000 N