Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 2.1/2 TF

  • ERIKS:23764845
  • Fabricant:7316577755094
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un corps en fonte et d’un verrouillage par vis de pression. Conçue pour un fonctionnement fiable en rotation constante ou alternée, elle tolère un désalignement initial modéré. L’unité est conforme aux normes ISO et supporte des vitesses élevées ainsi que des charges lourdes.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte améliore la durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • Le mécanisme de verrouillage par vis sans tête assure une fixation sécurisée de l’arbre sous des charges variables
  • L’étanchéité de contact avec des déflecteurs aide à protéger le roulement contre les contaminants
  • Permet une désalignement initial modéré, ce qui réduit la complexité de l'installation
  • La conformité aux normes ISO garantit une intégration et un remplacement simples
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support d’arbre fiable en montage à bride
  • Idéal pour les équipements exposés à des environnements fortement contaminés
  • Compatible avec les applications nécessitant une direction de rotation constante
Ajouter à la liste

196,86 €/ Unitéhors TVA

238,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
15.88 MMT
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
187 mm
Largeur
76.9 mm
Entraxes des trous de fixation
149.5 mm
Roulement
YAR 213-208-2F
Boîtier
FY 513 M
Charge dynamique
57200 N
Charge statique
40000 N