Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 12 TF

  • ERIKS:23764836
  • Fabricant:7316570081602
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un mécanisme de blocage par vis de pression et d’un corps en fonte. Conçue pour des sens de rotation constants ou alternés, elle tolère un désalignement initial modéré. L’unité comprend un roulement avec une bague intérieure allongée, monté de manière sécurisée dans le corps. Adaptée aux conditions nécessitant une résistance à la vitesse et à la température élevées.

Caractéristiques
  • Le mécanisme de verrouillage par vis sans tête assure un maintien sécurisé de l’arbre et empêche tout glissement en fonctionnement
  • Le carter en fonte améliore l'intégrité structurelle et résiste à la déformation sous charge mécanique
  • L’étanchéité de contact des deux côtés protège les composants du roulement contre les contaminations extérieures
  • Permet une désalignement modéré, réduit la complexité d'installation et minimise l'usure prématurée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support d’arbre fixe et un montage stable
  • Idéal pour les équipements exposés à des vitesses élevées et à des températures élevées
  • Compatible avec les installations où des logements à bride carrée sont spécifiés
Ajouter à la liste

37,68 €/ Unitéhors TVA

45,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
10 MMT
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
76 mm
Largeur
32.9 mm
Entraxes des trous de fixation
54 mm
Roulement
YAR 203/12-2F
Boîtier
FY 503 M
Charge dynamique
9560 N
Charge statique
4750 N