Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 1. TF

  • ERIKS:23764803
  • Fabricant:7316577754882
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un mécanisme de blocage par vis de pression et d’un corps en fonte. Elle est conçue pour des sens de rotation constants ou alternés et est conforme aux normes ISO. L’unité tolère un désalignement modéré et convient aux températures et vitesses élevées. Les dispositifs intégrés d’étanchéité et de relubrification permettent un fonctionnement dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte augmente la durabilité dans les installations mécaniques exigeantes
  • Le verrouillage par vis pointeau permet une fixation sûre sur les arbres sous des charges variables
  • L’étanchéité intégrée réduit la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le trou de relubrification et le raccord de graissage facilitent la maintenance sur site
Application et utilisation
  • Idéal pour le montage sur des châssis de machines ou des panneaux dans des lignes d'automatisation
  • Compatible avec les convoyeurs nécessitant une fixation sécurisée
  • support d'arbre fixe
  • Utilisé avec des équipements exposés à des températures fluctuantes ou à des particules
Ajouter à la liste

44,35 €/ Unitéhors TVA

53,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
9.53 MMT
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
95 mm
Largeur
38.8 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
YAR 205-100-2F
Boîtier
FY 505 M
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7800 N