Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 1.3/8 TF

  • ERIKS:23764826
  • Fabricant:7316577754950
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est dotée d’un corps en fonte et d’un dispositif de blocage par vis de pression pour un montage sécurisé. Conçue pour des applications où le sens de rotation alterne ou reste constant, elle est conforme aux normes ISO. L’unité tolère un désalignement initial modéré et résiste à des niveaux élevés de contamination. Adaptée aux environnements à haute température et vitesse, elle peut être fixée directement aux parois ou châssis de machines.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte augmente la durabilité structurelle dans des environnements d’exploitation exigeants
  • Le mécanisme de verrouillage par vis sans tête assure une fixation sécurisée afin d’éviter tout glissement pendant l’utilisation.
  • La conception de la contact d’étanchéité offre une protection efficace contre la pénétration de contaminants et de débris.
  • Permet une désalignement initial modéré, réduisant ainsi la complexité de l'installation et les temps d'arrêt
  • Compatible avec les systèmes de regraissage pour une durée de vie opérationnelle prolongée et une maintenance réduite
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support de palier mural sécurisé
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements à haute température
  • Compatible avec les ventilateurs industriels à rotation d’arbre constante ou alternée
Ajouter à la liste

60,27 €/ Unitéhors TVA

72,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
12.7 MMT
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
118 mm
Largeur
46.4 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
YAR 207-106-2F
Boîtier
FY 507 U
Charge dynamique
25500 N
Charge statique
15300 N