79,47 €/ Unitéhors TVA
96,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.56 INH |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 137 mm |
Largeur | 54.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | YAR 209-112-2F |
Boîtier | FY 509 M |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |