Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 1.3/16 TF

  • ERIKS:23764820
  • Fabricant:7316577660220
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à bride carrée est équipée d’un dispositif de blocage par vis de pression et d’un corps en fonte. Conçue conformément aux normes ISO, elle compense un désalignement initial modéré. L’unité convient à une utilisation dans des sens de rotation constants ou alternés et est conçue pour résister à des températures et des vitesses élevées.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis de pression assure un montage sécurisé et réduit le risque de glissement de l’arbre.
  • Le carter en fonte offre un support robuste et résiste à la déformation sous de fortes charges
  • L’étanchéité de contact des deux côtés protège contre la contamination et prolonge la durée de vie
  • Permet une désalignement initial modéré, ce qui simplifie l'installation et l'alignement sur les machines
  • Le graisseur permet une relubrification facile, ce qui réduit les temps d'arrêt de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des parois de machines nécessitant un montage à bride carrée
  • Idéal pour les équipements rotatifs exposés à des températures élevées
  • Compatible avec les applications nécessitant une tolérance fiable au désalignement
Ajouter à la liste

51,65 €/ Unitéhors TVA

62,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Forme de corps
carré
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
9.53 MMT
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
108 mm
Largeur
42.2 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
YAR 206-103-2F
Boîtier
FY 506 U
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11200 N