51,65 €/ Unitéhors TVA
62,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY |
Forme de corps | carré |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.38 INH |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Longueur | 108 mm |
Largeur | 42.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 82.5 mm |
Roulement | YAR 206-102-2F |
Boîtier | FY 506 U |
Charge dynamique | 19500 N |
Charge statique | 11200 N |