Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage FY 1.1/2 TF/VA201

  • ERIKS:24003339
  • Fabricant:7316571381473
Image 1
Palier Y complet pour températures élevées, Palier applique, flasque carré
Ajouter à la liste

229,60 €/ Unitéhors TVA

277,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..TF/VA
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Zinc-Chrome
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
130 mm
Largeur
54.2 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Roulement
YAR 208-108-2FW/VA201
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N