216,59 €/ Unitéhors TVA
262,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F4BC |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 153 mm |
Largeur | 53.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 111 mm |
Roulement | YAR 210-2LPW/ZM |
Boîtier | F4BC 510 |
Charge dynamique | 35100 N |
Charge statique | 23200 N |
5,80 €/ Unitéhors TVA
7,02 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026