Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage F4BC 40M-TPSS

  • ERIKS:13501280
  • Fabricant:7316577859907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,39 €/ Unitéhors TVA

305,39 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F4BC
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
135 mm
Largeur
50.7 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Roulement
YAR 208-2LPW/SS
Boîtier
F4BC 508
Charge dynamique
24700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026