159,44 €/ Unitéhors TVA
192,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F4BC |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 125 mm |
Largeur | 44.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 92 mm |
Roulement | YAR 207-2LPW/ZM |
Boîtier | F4BC 507 |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 15300 N |
5,34 €/ Unitéhors TVA
6,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026