Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage F4BC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501278
  • Fabricant:7316577830999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,33 €/ Unitéhors TVA

204,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F4BC
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
112 mm
Largeur
40.7 mm
Entraxes des trous de fixation
83 mm
Roulement
YAR 206-2LPW/SS
Boîtier
F4BC 506
Charge dynamique
16300 N
Charge statique
11200 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026