Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage F4BC 25M-TPSS

  • ERIKS:13501277
  • Fabricant:7316577858702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,94 €/ Unitéhors TVA

151,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F4BC
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
99 mm
Largeur
36.8 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
YAR 205-2LPW/SS
Boîtier
F4BC 505
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
7800 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026