93,35 €/ Unitéhors TVA
112,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F4BC |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 92 mm |
Largeur | 34.8 mm |
Entraxes des trous de fixation | 63.5 mm |
Roulement | YAR 204-2LPW/ZM |
Boîtier | F4BC 504 |
Charge dynamique | 12700 N |
Charge statique | 6550 N |
4,58 €/ Unitéhors TVA
5,54 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026