Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec vis de blocage F4BC 20M-TPSS

  • ERIKS:13501276
  • Fabricant:7316577846600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131,58 €/ Unitéhors TVA

159,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
F4BC
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
92 mm
Largeur
34.8 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
YAR 204-2LPW/SS
Boîtier
F4BC 504
Charge dynamique
10800 N
Charge statique
6550 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

4,58 €/ Unitéhors TVA

5,54 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026