Eriks
SKF

SKF Unité de palier applique carré Blocage avec serrage ConCentra FY 55 LF

  • ERIKS:23764910
  • Fabricant:7316574722440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

151,81 €/ Unitéhors TVA

183,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY..LF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec serrage ConCentra
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
162 mm
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Roulement
YSP 211 SB-2F
Boîtier
FY 511 M
Charge dynamique
43600 N
Charge statique
29000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026