100,34 €/ Unitéhors TVA
121,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | FY..LF |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec serrage ConCentra |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 137 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | YSP 209 SB-2F |
Boîtier | FY 509 M |
Charge dynamique | 33200 N |
Charge statique | 21600 N |
5,77 €/ Unitéhors TVA
6,98 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026