39,49 €/ Unitéhors TVA
47,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCPA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Hauteur | 47.6 mm |
Largeur | 42 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Roulement | Roulement à billes inséré |
Boîtier | Logement en fonte |