Eriks
SKF

SKF Unité de palier à semelle avec boîtier en fonte et roulement à insert prélubrifié.

  • ERIKS:14622038
  • Fabricant:7316579752527
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a cast iron housing and set screw locking designed for both constant and alternating rotational directions. The insert bearing is mounted for secure shaft attachment and includes an extended inner ring. The unit is ready to mount pre-lubricated and sealed for efficient operation. The robust construction ensures durability and suitability for demanding industrial environments. Features
  • Set screw locking mechanism ensures secure shaft retention and quick installation
  • Cast iron housing provides strength and rigidity for high-load applications
  • Extended inner ring design reduces shaft wear and improves operational reliability
  • Pre-lubricated and sealed bearing minimises maintenance and increases service life
  • Contact seal and flinger on both sides protect against contamination ingress
Application & Usage
  • Used with industrial conveyor systems for reliable shaft support
  • Ideal for agricultural machinery requiring sturdy rotational components
  • Compatible with HVAC equipment demanding consistent operational performance
Ajouter à la liste

47,94 €/ Unitéhors TVA

58,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
14 MMT
Diamètre d'arbre
45 mm
Hauteur
54 mm
Largeur
51 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Boîtier
Palier à douille