22,32 €/ Unitéhors TVA
27,01 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFB |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 8 MMT |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Largeur | 31.8 mm |
Roulement | Roulement à insert avec bague intérieure prolongée |
Boîtier | Bloc de bride |