86,23 €/ Unitéhors TVA
104,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFC |
Forme de corps | Rond |
Type de roulement | Sphère |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.63 INH |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Largeur | 46.4 mm |
Roulement | Roulement à insert avec bague intérieure prolongée et vis de blocage |
Boîtier | Bride ronde |