67,35 €/ Unitéhors TVA
81,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFL |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 20 MMT |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Largeur | 68.7 mm |
Roulement | Roulement à billes inséré |
Boîtier | Logement en fonte |