Eriks
SKF

SKF Unité de lubrication TLMP 1018/230V

  • ERIKS:14622381
  • Fabricant:7316577289568
Image 1
Caractéristiques de la série TLMP
  • Facile à installer et à programmer
  • Kit complet
  • Niveaux d'alarme bas et de dysfonctionnement ; notification àdistance possible
  • Commande de la machine par coupure d'alimentation
  • Disponible en versions avec différentes tensions
  • Agitateur pour empêcher la séparation de la graisse
  • Filtre
Domaines d'application
Développée pour les applications industrielles, agricoles et les véhicules tout-terrain.
Ajouter à la liste

2 004,68 €/ Unitéhors TVA

2 425,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF