59,75 €/ Unitéhors TVA
72,30 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLMR 201 |
Type | TLMR refill set |
Contenu | 0.38 l |
Contenu | 0.51 kg |
Emballage | Cartouche |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -30 jusqu'à 160 °C |
Couleur | Bleu |
Type d'huile de base | Minéral |
Classe NLGI | 2 |
Série | TLMR 201 |