Eriks
SKF

SKF Unité de lubrication LFFM 100/SD125

  • ERIKS:14622372
  • Fabricant:7316579651981
Image 1
Ajouter à la liste

33,99 €/ Unitéhors TVA

41,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LFFM
Type
Refill Cartridge Set
Commande mécanique
Électromécanique
Volume de récipient
125 ml
Lubrifiant
LFFM 100
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 120 °C
Fonction d'alarme
Non
Durée de conservation en mois
36
Poids
0.26 kg