Eriks
SKF

SKF Unité de graissage TLSD 250/FG2

  • ERIKS:14542960
  • Fabricant:7316579988605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Graisseur automatiques monopoint électromécanique System 24. Le graisseur est approprié à des températures variables ou lorsque les conditions d'application (vibrations, espace limité ou environnements dangereux) requièrent une installation à distance.    Débit de distribution indépendant de la températurePression de distribution maximale de 5 bar sur toute la période de distributionPossibilité d'installation directe ou à distanceRéservoir transparent permettant un contrôle visuelVoyants LED rouge-jaune-vert indiquant l'état du graisseurBloc-batterie inclus dans le kit de rechargeBride de support fournie pour davantage de robustesseLe programme SKF DialSet aide à calculer le réglage adéquate pour lubrifier votre installation
Ajouter à la liste

104,83 €/ Unitéhors TVA

126,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF