Eriks
SKF

SKF Unité de graissage LAGD 125/HT250

  • ERIKS:14235414
  • Fabricant:7316579652018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les graisseurs sont fournis prêts à l’emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute performance. L’activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification.
  • Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois
  • Possibilité d’arrêt et de réglage si nécessaire
  • Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0
  • Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
  • Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
  • Graisses et huiles de chaînes disponibles
Applications typiques
  • Applications dans des endroits restreints et dangereux
  • Lubrification de paliers
  • Moteurs électriques
  • Ventilateurs et pompes
  • Convoyeurs
  • Grues
  • Chaînes (huile)
  • Ascenseurs et escalateurs (huile)
Ajouter à la liste

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF