2 133,48 €/ Unitéhors TVA
2 581,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TLGU |
Type | Ultrasound Lubrication Detector |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection (IP) | 42 |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 3 kg |
Hauteur | 59 mm |
Longueur | 158 mm |
Largeur | 360 mm |
Matériau | ABS |