Eriks
SKF

SKF UCFL 214, Unité de palier à billes à bride ovale, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 70 mm Ø arbre

  • ERIKS:13471221
  • Fabricant:7316577469335
Image 1
Ajouter à la liste

89,03 €/ Unitéhors TVA

107,73 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCFL
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
160 mm
Hauteur
265 mm
Largeur
75.4 mm
Entraxes des trous de fixation
216 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
62.4 N
Charge statique
44 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 214

  • Eriks:24003283
  • Manufacturer:ECY 214

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026