Eriks
SKF

SKF UCF 312, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 60 mm Ø arbre

  • ERIKS:14622106
  • Fabricant:7316579542463
Image 1
Ajouter à la liste

133,71 €/ Unitéhors TVA

161,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Largeur
78 mm
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
81.9 N
Charge statique
52 N