Eriks
SKF

SKF UCF 310, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 50 mm Ø arbre

  • ERIKS:14622105
  • Fabricant:7316579542357
Image 1
Ajouter à la liste

92,43 €/ Unitéhors TVA

111,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Largeur
49.5 mm
Entraxes des trous de fixation
132 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
61.8 N
Charge statique
38 N