187,90 €/ Unitéhors TVA
227,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 208 mm |
Largeur | 83.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 165 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 72 N |
Charge statique | 54 N |