Eriks
SKF

SKF UCF 209/H, Unité de palier à billes à bride carrée, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 45 mm Ø arbre

  • ERIKS:13471188
  • Fabricant:7316579751605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,85 €/ Unitéhors TVA

60,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCF
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Largeur
38 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
33.2 N
Charge statique
21.6 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026