23,06 €/ Unitéhors TVA
27,90 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCF |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Trou à quatre-pans |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 86 mm |
Largeur | 25.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 64 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |
3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026