Eriks
SKF

SKF Tuyau haute pression THAP 300-H/2

  • ERIKS:14522184
Image 1
Ajouter à la liste

883,15 €/ Unitéhors TVA

1 068,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THAP 300
Type
High Pressure Hose
Code
H432-20
Type
492-5
Pression maximum de service
3000 bar
Pression de travail maximum
300 MPa
Pression d'éclatement minimum (bar)
3000 bar
Pression d'éclatement minimum
300 MPa
Poids
1.12 kg/m