Eriks
SKF

SKF TKSA 51/Jeu360

  • ERIKS:13378601
  • Fabricant:7316576807145
Image 1
Ajouter à la liste

6 181,48 €/ Unitéhors TVA

7 479,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Shaft Alignment Tool and Shim Kit
Poids
13 kg
Largeur
360 mm
Largeur
14.2 in
Hauteur
110 mm
Hauteur
4.3 in
Longueur
530 mm
Longueur
20.9 in