Eriks
SKF

SKF Thermomètre infrarouge TKTL 11

  • ERIKS:14013261
  • Fabricant:7316579297714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compacts et légers, les thermomètres SKF à visée laser sont des instruments permettant de mesurer la température à distance en toute sécurité. Ils sont extrêmement faciles à utiliser : il suffit simplement de viser et d’appuyer sur la gâchette et la température s’affiche rapidement sur l’écran. Robustes et fiables, ces instruments SKF de nouvelle génération sont équipés d’un écran rétroéclairé. Ils sont aussi dotés d’un éclairage puissant, par LED, pour une meilleure visibilité des objets à mesurer même dans des
endroits de faible luminosité.
Ajouter à la liste

190,39 €/ Unitéhors TVA

230,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKTL
Affichage
LCD
Mesure infrarouge
Oui
Plage de température infrarouge
de -60 jusqu'à 625 °C
Poids
255.7 g