277,72 €/ Unitéhors TVA
336,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | T7FC |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.9055 in |
Largeur cuvette | 29 mm |
Largeur cuvette | 1.1417 in |
Largeur cône | 38 mm |
Largeur cône | 1.4961 in |
Largeur totale | 42 mm |
Largeur totale | 1.6535 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 249 kN |
Charge statique | 280 kN |
Limite de fatigue | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 7.14 lb |