248,61 €/ Unitéhors TVA
300,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | T7FC |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.7559 in |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.5118 in |
Largeur cuvette | 27 mm |
Largeur cuvette | 1.063 in |
Largeur cône | 35.5 mm |
Largeur cône | 1.3976 in |
Largeur totale | 39 mm |
Largeur totale | 1.5354 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 219 kN |
Charge statique | 240 kN |
Limite de fatigue | 27.5 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 5.84 lb |