182,14 €/ Unitéhors TVA
220,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | T7FC |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3622 in |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.9213 in |
Largeur cuvette | 26 mm |
Largeur cuvette | 1.0236 in |
Largeur cône | 33.5 mm |
Largeur cône | 1.3189 in |
Largeur totale | 37 mm |
Largeur totale | 1.4567 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 190 kN |
Charge statique | 204 kN |
Limite de fatigue | 24.5 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 4.56 lb |
Poids | 2.07 kg |