Eriks
SKF

SKF T7FC 055/CL7C, Roulement à rouleaux conique, 55 mm ID, 115 mm OD tasse, 34 mm WD, 1.34" WD

  • ERIKS:14386590
  • Fabricant:7316577702678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

129,23 €/ Unitéhors TVA

156,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T7FC
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre intérieur
2.1654 in
Diamètre extérieur cuvette
115 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.53 in
Largeur cuvette
23.5 mm
Largeur cuvette
0.93 in
Largeur cône
31 mm
Largeur cône
1.2205 in
Largeur totale
34 mm
Largeur totale
1.3386 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
163 kN
Limite de fatigue
19.3 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.59 kg
Poids
3.51 lb