Eriks
SKF

SKF T4EE 160/VB406, Roulement à rouleaux conique, 160 mm ID, 245 mm OD tasse, 61 mm WD, 2.4" WD

  • ERIKS:23770285
  • Fabricant:7316570245158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

1 410,63 €/ Unitéhors TVA

1 706,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T4EE
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre intérieur
6.2992 in
Diamètre extérieur cuvette
245 mm
Diamètre extérieur cuvette
9.65 in
Largeur cuvette
50 mm
Largeur cuvette
1.97 in
Largeur cône
59 mm
Largeur cône
2.4016 in
Largeur totale
61 mm
Largeur totale
2.4 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
649 kN
Charge statique
980 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
22.8 lb
Poids
10.34 kg