Eriks
SKF

SKF T4DB 200, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 200 mm ID, 270 mm tasse OD, 37 mm WD

  • ERIKS:23770283
  • Fabricant:7316570898019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

1 452,46 €/ Unitéhors TVA

1 757,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T4DB
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre intérieur
7.874 in
Diamètre extérieur cuvette
270 mm
Diamètre extérieur cuvette
10.6299 in
Largeur cuvette
27 mm
Largeur cuvette
1.063 in
Largeur cône
34 mm
Largeur cône
1.3386 in
Largeur totale
37 mm
Largeur totale
1.4567 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
401 kN
Charge statique
600 kN
Limite de fatigue
57 kN
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
12.1 lb