Eriks
SKF

SKF T4DB 150, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 150 mm ID, 210 mm tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23770281
  • Fabricant:7316570133530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

614,34 €/ Unitéhors TVA

743,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T4DB
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre intérieur
5.9055 in
Diamètre extérieur cuvette
210 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.2677 in
Largeur cuvette
23 mm
Largeur cuvette
0.9055 in
Largeur cône
30 mm
Largeur cône
1.1811 in
Largeur totale
32 mm
Largeur totale
1.2598 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
287 kN
Charge statique
390 kN
Limite de fatigue
40 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
6.12 kg