Eriks
SKF

SKF T4CB 140, Roulement à rouleaux conique, 140 mm ID, 195 mm OD tasse, 29 mm WD, 1.14" WD

  • ERIKS:23770279
  • Fabricant:7316577732590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

518,24 €/ Unitéhors TVA

627,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T4CB
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre intérieur
5.5118 in
Diamètre extérieur cuvette
195 mm
Diamètre extérieur cuvette
7.68 in
Largeur cuvette
21 mm
Largeur cuvette
0.83 in
Largeur cône
27 mm
Largeur cône
1.063 in
Largeur totale
29 mm
Largeur totale
1.1417 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
241 kN
Charge statique
325 kN
Limite de fatigue
33.5 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
5.27 lb
Poids
2.39 kg