Eriks
SKF

SKF T4CB 120, Roulement à rouleaux conique, 120 mm ID, 170 mm OD tasse, 27 mm WD, 1.06" WD

  • ERIKS:23770278
  • Fabricant:7316570643411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

337,26 €/ Unitéhors TVA

408,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T4CB
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre intérieur
4.7244 in
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.6929 in
Largeur cuvette
19.5 mm
Largeur cuvette
0.77 in
Largeur cône
25 mm
Largeur cône
0.9843 in
Largeur totale
27 mm
Largeur totale
1.063 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
195 kN
Charge statique
250 kN
Limite de fatigue
26.5 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Poids
1.76 kg
Poids
3.88 lb