210,23 €/ Unitéhors TVA
254,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | T4CB |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre intérieur | 3.937 in |
Diamètre extérieur cuvette | 145 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.71 in |
Largeur cuvette | 17.5 mm |
Largeur cuvette | 0.69 in |
Largeur cône | 22.5 mm |
Largeur cône | 0.8858 in |
Largeur totale | 24 mm |
Largeur totale | 0.9449 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 154 kN |
Charge statique | 190 kN |
Limite de fatigue | 20.8 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 1.17 kg |
Poids | 2.58 lb |